スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-12TW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969850 品番C301-12TW
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。

長さ(mm)縦:340.8 A111.1 質量(g)791 F273 D161.9 E260.3 耐荷重(kg)80 穴数12 耐荷重(N/ペア)785 レール長さ(mm)304.8 後側移動距離(mm)319 前側移動距離(mm)319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする