スライドレール C201 C201-28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969859 品番C201-28
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。

A330.2 B558.8 F666.7 D339.7 C660.4 E555.6 G679.4 移動距離(mm)506 質量(kg/ペア)1.41 耐荷重(N/ペア)245 レール長さ(mm)711.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする