LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-22
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969911
品番
ESR1-22
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A
254
B
406.4
F
514.3
D
263.5
C
508
E
403.2
G
527
移動距離(mm)
406.4
耐荷重(N/ペア)
333
レール長さ(mm)
558.8