LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970008
品番
SNS35D-35
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B
200
D
323.8
C
311.1
移動距離(mm)
377.9
質量(kg/ペア)
1.44
耐荷重(N/ペア)
579
レール長さ(mm)
355.6