オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970017 品番SNS35D-40
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

B250.8 D374.6 C361.9 移動距離(mm)428.7 質量(kg/ペア)1.64 耐荷重(N/ペア)559 レール長さ(mm)406.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする