LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970026
品番
SNS35D-45
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
212.7
B
301.6
D
425.4
C
412.7
移動距離(mm)
479.5
質量(kg/ペア)
1.84
耐荷重(N/ペア)
549
レール長さ(mm)
457.2