スライドレール C305 C305-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970096 品番C305-20
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

A238.1 B365.1 F352.4 D463.5 C450.8 E476.2 移動距離(mm)530 質量(kg/ペア)1.91 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする