スライドレール C305 C305-22

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970105 品番C305-22
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

A263.5 B415.9 F403.2 D514.3 C501.6 E527 移動距離(mm)581 質量(kg/ペア)2.13 耐荷重(N/ペア)441 レール長さ(mm)558.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする