LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970139
品番
SNS35D-70
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
339.7
B
555.6
D
679.4
C
666.7
移動距離(mm)
733.5
質量(kg/ペア)
2.85
耐荷重(N/ペア)
441
レール長さ(mm)
711.2