LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C305 C305-24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970148
品番
C305-24
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A
288.9
B
466.7
F
454
D
565.1
C
552.4
E
577.8
移動距離(mm)
632
質量(kg/ペア)
2.32
耐荷重(N/ペア)
412
レール長さ(mm)
609.6