スライドレール C305 C305-26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970157 品番C305-26
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

A314.3 B517.5 F504.8 D615.9 C603.2 E628.6 移動距離(mm)683 質量(kg/ペア)2.54 耐荷重(N/ペア)382 レール長さ(mm)660.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする