ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型 H-42-C-8

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970191 品番H-42-C-8
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
dM4 B6 L66 H22 質量(g)18 CR3 S7 P60 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする