ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 H-42-B-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970227 品番H-42-B-8
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。

dM4 B6 L66 質量(g)20 CR3 H27 H122 P60 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする