LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型 H-42-C-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970270
品番
H-42-C-1
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
d
M5
B
7
L
75
H
30
質量(g)
30
C
R3.5
S
8
P
68
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)