LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型 H-42-C-3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970446
品番
H-42-C-3
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
d
M6
B
10
L
120
H
40
質量(g)
100
C
R5
S
8
P
110
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)