LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 KPH-192
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970778
品番
KPH-192
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
・中空構造のため軽量です。
d
M4
L
208
H
40
質量(g)
115
P
192
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ
M4×(板厚+10〜15)