LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型 H-42-C-15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970830
品番
H-42-C-15
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
d
M8
B
12
L
162
H
50
質量(g)
185
C
R6
S
10
P
150
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)