LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 KPH-224
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970909
品番
KPH-224
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・中空構造のため軽量です。
d
M5
L
240
H
50
質量(g)
130
P
224
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ
M5×(板厚+10〜15)