LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 H-42-B-15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970918
品番
H-42-B-15
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
d
M8
B
12
L
162
質量(g)
235
C
R6
H2
20
H1
50
P
150
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合座金
H-42-A-12