LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステラアップハンドル US型 US-120S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970988
品番
US-120S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・ハンドルの内側部分にエラストマーを使用しているため、ソフトな感触が得られます。・ハンドルの表面部はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
B
19
L
120
H
32
質量(g)
45
L1
57
ねじ
付属:3.5×20
h
21
t
6.5
d1
3.8
P
102
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)
d2
7.6