ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971006 品番980642
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

質量(g)36 L150 L227 D41 H325 L325 t9.5 d14.4 H225 H160 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)25 耐荷重(N)245 d27 寸法P135 寸法P245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする