LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル 980640 980640
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971137
品番
980640
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)
23
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
20
耐荷重(N)
196