ステンレス鋼製ハンドル XL-JS型 XL-JS165TT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971320 品番XL-JS165TT
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。

L166 H30 質量(g)81 P160 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする