LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル 4LC型 4LC-82
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971381
品番
4LC-82
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
d
5
L
82
H
36.5
質量(g)
110
L1
46
ねじ
付属:4×20
t
8
d1
9.5
h1
5.5
P
64
仕上
鏡面研磨
B1
48
h2
4
材料
ステンレス鋼(SCS14)
寸法B2(mm)
160
取付小ねじ(参考)
M4