LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971399
品番
HK-80
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L
88
質量(g)
125
P
80
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
50
耐荷重(N)
490