ステンレス鋼製ハンドル 4LC型 4LC-114

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971539 品番4LC-114
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
d5 L114 H40 質量(g)148 L178 ねじ付属:4×20 t9 d19.5 h16 P96 仕上鏡面研磨 B148 h24.5 材料ステンレス鋼(SCS14) 寸法B2(mm)160 取付小ねじ(参考)M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする