アルミ押出ハンドル AOT35型 AOT35-340

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971627 品番AOT35-340
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。

L340 質量(g)243 仕上ステンレス調アルマイト処理 N3 材料アルミニウム合金 寸法P1160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする