ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 シングル穴仕様 FT-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971731 品番FT-100
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
T5 L100 H25 質量(g)58 L175 ねじ付属:3.8×20 t5.5 d14.1 P88 仕上鏡面研磨 B118 材料ステンレス鋼(SCS13) 寸法B2(mm)100 M18 d28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする