ステンレス鋼製ハンドル XL-CU型 XL-CU220TT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971749 品番XL-CU220TT
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。

L222 H42 質量(g)282 P212 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする