ステンレス鋼製ハンドル 4LC型 4LC-150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971819 品番4LC-150
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
d6 L150 H45 質量(g)210 L1106 ねじ付属:5×32、推奨小:M5 t10 d111 h16 P128 仕上鏡面研磨 B150 h24.5 材料ステンレス鋼(SCS14) 寸法B2(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする