ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971837 品番MG-150
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)

d6 W62 L172.8 H56 質量(g)295 D16 CR6.5 S6 h40 P150 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする