LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 ダブル穴仕様 FT-120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971846
品番
FT-120
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
T
5
L
120
H
27
質量(g)
105
L1
102
ねじ
付属:3.8×20
t
7
d1
4.1
仕上
鏡面研磨
B1
36
材料
ステンレス鋼(SCS13)
寸法B2(mm)
120
寸法P1(mm)
106
M
14
d2
8
寸法P2
24