LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 ダブル穴仕様 FT-150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13971925
品番
FT-150
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
T
6
L
150
H
33
質量(g)
191
L1
129
ねじ
付属:5.1×25
t
8
d1
5.3
仕上
鏡面研磨
B1
45
材料
ステンレス鋼(SCS13)
寸法B2(mm)
150
寸法P1(mm)
132
M
18
d2
10.4
寸法P2
30