ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-230T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971995 品番MG-230T
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)

d9 W129 L260 H70 質量(g)665 D20 CR9 S10 h50 P230 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする