LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミ弓形ハンドル SOR型 SOR-400S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972108
品番
SOR-400S
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W
34
質量(g)
385
L1
390
L2
323
t
18
H2
42
H1
60
P
335
仕上
ステンレス調アルマイト処理
材料
アルミニウム合金
M
M6