アルミ弓形ハンドル SOR型 SOR-600S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972169 品番SOR-600S
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。

W34 質量(g)495 L1600 L2502 t18 H242 H160 P522 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする