LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル SSH型 SSH-2560
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972205
品番
SSH-2560
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L
600
質量(g)
750
D1
25
D2
19
P
516
仕上
ヘアライン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)