LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル SSH型 SSH-2580
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972221
品番
SSH-2580
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L
800
質量(g)
840
D1
25
D2
19
P
716
仕上
ヘアライン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)