ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972230 品番MG-270T
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)

d9 W158 L302 H76 質量(g)1330 D26 CR9.5 S10 h50 P270 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする