ステンレス鋼製ハンドル SSH型 SSH-3240

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972248 品番SSH-3240
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。

L400 質量(g)1175 D132 D225 P316 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする