アルミ弓形ハンドル SOR型 SOR-1000S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972370 品番SOR-1000S
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。

W38 質量(g)1647 L11090 L2939.8 t20.2 H259.8 H180 P975 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする