LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製アイレット AU1型 AU19-AISI304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972458
品番
AU19-AISI304
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
適合
アイレット径E:8.1
A
M8
B
10
H
19
F
10
D
26
C
19
G
12