ステンレス鋼製クリーンファスナー STF-CV150型 STF-CV150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972668 品番STF-CV150
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。

質量(g)248 品名本体 仕上光沢バレル研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 許容荷重(N)3300 許容荷重(N[kgf])330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする