シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972720 品番920BS-D
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。

質量(g)97.4 タイプ同番 適合板厚(mm)0.8〜1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする