トリニティプロ カッターミキサー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13972729 品番602318
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能カッターミキサーが、均一で滑らかな仕上がりを実現
多彩な用途に対応可能で、あらゆる調理現場で活躍します
操作は簡単でスピーディー、作業効率を大幅に向上
安全性と耐久性を兼ね備えた設計で、長期間の使用にも最適なめらかに刻み、しっかり混ぜる。業務用カッターミキサー
なめらかに刻み、しっかり混ぜる。業務用カッターミキサー

仕様回転スピード:1速度 幅(mm)348 容量2.6L 高さ(mm)527 奥行(mm)328 電力(W)パワー:750 回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)
関連資料:製品カタログ(4.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする