曜日別特売
602320 フードプロセッサー K45 200V エレクトロラックス・プロフェッショナル 13972790

フードプロセッサー K45 200V

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード13972790品番602320
参考基準価格(税別)¥473,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。
最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。
耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。
液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
食材の仕込みが驚くほど速い。業務用多機能フードプロセッサー

仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする