フードプロセッサー K55 100V

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13972799 品番602324
参考基準価格(税別)¥491,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。
最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。
耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。
液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
食材の仕込みが驚くほど速い。業務用多機能フードプロセッサー

仕様回転スピード:可変式 幅(mm)256 高さ(mm)482 奥行(mm)415 電源(V)100 消費電力(W)パワー:1200 回転数(min-1[r.p.m])300〜3700
関連資料:製品カタログ(4.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする