LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
薄型アジャスター TG型 TG-20WT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972930
品番
TG-20WT
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色
ホワイト
d
M8
H
21
質量(g)
11
D
20
S
15
耐荷重(N)
980