LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
薄型アジャスター TG型 TG-30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972939
品番
TG-30
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色
ダークグレー
d
M10
H
26
質量(g)
25
D
30
S
20
耐荷重(N)
1470