ロータリープレイン RP型 RP-70M14-G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973036 品番RP-70M14-G
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。

dM14 B19 H66.5 質量(g)150 D70 C22 S30 h24.7 耐荷重(N)6100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする